AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2805460 PT 2X1-VF-230AC SPINA DI PROTEZIONE - 2805460

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230...230 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 3 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 250 V

  • Corrente nominale di carico - 6 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 1800 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356460989

Codice prodotto

PHC2805460

Cod. produttore

2805460

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

230...230 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

3 kA

Tensione massima continuativa AC:

250 V

Corrente nominale di carico:

6 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

1800 V

Livello di protezione filo-terra:

1500 V

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Moduli di protezioni per l'utilizzo in reti di telecomunicazioni ed elaborazione dei segnali a norma IEC 61643-21. Protezione circuito di segnale a innesto universale.