PHOENIX CONTACT - PHC2807939 CT 10-18FSR+F/PE-24 SPINA CON PROTEZIONE - 2807939

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa AC - 28 V
Tensione massima continuativa DC - 40 V
Corrente nominale di carico - 0.14 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918075415
Codice prodotto
PHC2807939
Cod. produttore
2807939
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa AC:
28 V
Tensione massima continuativa DC:
40 V
Corrente nominale di carico:
0.14 A
Livello di protezione filo-terra:
60 V
Frequenza di taglio:
2.5 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no