AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2810638 MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP CONVERTITORE - 2810638

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2810638 MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP CONVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 12 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Funzione di configurazione integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356510356

Codice prodotto

PHC2810638

Cod. produttore

2810638

Produttore

PHC

Valore finale misura corrente:

12 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Funzione di configurazione integrata:

no

Con uscita commutabile:

no

Ingresso/uscita configurabili mediante DIP switch.