AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2813460 MCR-SL-S-200-U CONVERTITORE DI CORRENTE - 2813460

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2813460 MCR-SL-S-200-U CONVERTITORE DI CORRENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 200 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Con uscita commutabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356043649

Codice prodotto

PHC2813460

Cod. produttore

2813460

Produttore

PHC

Valore finale misura corrente:

200 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Misurazione vero valore efficace 30 6000 Hz. Scelta range di misura per interruttore a scorrimento. Loop Powered.