AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2813486 MCR-SL-S-100-I-LP CONVERTITORE DI CORREN - 2813486

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2813486 MCR-SL-S-100-I-LP CONVERTITORE DI CORREN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 100 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Con uscita commutabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356043663

Codice prodotto

PHC2813486

Cod. produttore

2813486

Produttore

PHC

Valore finale misura corrente:

100 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Loop Powered. Misurazione vero valore efficace 30 6000 Hz. Scelta range di misura per interruttore a scorrimento.