AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2814359 MCR-SLP-1-5-UI-0 CONVERTITORE PASSIVO - 2814359

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 1 A

  • Tipo di uscita analogica - 0 - 10 V

  • Frequenza della corrente nominale - 60 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918148447

Codice prodotto

PHC2814359

Cod. produttore

2814359

Produttore

PHC

Valore finale misura corrente:

1 A

Tipo di uscita analogica:

0 - 10 V

Frequenza della corrente nominale:

60 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Loop Powered. Campi di misura 1 A e 5 A AC, invertibili.