AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2817738 VAL-MS BE/FM PROTEZIONE RETE BASE - 2817738

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2817738 VAL-MS BE/FM PROTEZIONE RETE BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 1

  • Segnalazione su apparecchio - Nessuno

  • Applicazione - Reti di energia

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918148157

Codice prodotto

PHC2817738

Cod. produttore

2817738

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

1

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Applicazione:

Reti di energia

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Versione antideflagrante:

no

Modulo guida. Codifica mediante inserimento della spina di protezione.