PHOENIX CONTACT - PHC2817741 VAL-MS BE PROTEZIONE RETE BASE - 2817741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 1
Segnalazione su apparecchio - Nessuno
Applicazione - Reti di energia
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918148164
Codice prodotto
PHC2817741
Cod. produttore
2817741
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
1
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Applicazione:
Reti di energia
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Versione antideflagrante:
no


