AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2818148 CN-UB-280DC-SB ADATTATORE CON PROTEZIONE - 2818148

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 195 V

  • Tensione massima continuativa DC - 280 V

  • Corrente nominale di carico - 5 A

  • Livello di protezione filo-terra - 900 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918148379

Codice prodotto

PHC2818148

Cod. produttore

2818148

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Tensione massima continuativa AC:

195 V

Tensione massima continuativa DC:

280 V

Corrente nominale di carico:

5 A

Livello di protezione filo-terra:

900 V

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Connettore N

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

La piastra di montaggio permette il montaggio ad es. nel quadro elettrico. Scaricatore a gas sostituibile.