PHOENIX CONTACT - PHC2819008 PT PE/S+1X2-24-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2819008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.7 kA
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Dimensione / Misura - 1 modulo
Classe di prova tipo 2 - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918819323
Codice prodotto
PHC2819008
Cod. produttore
2819008
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.7 kA
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico


