PHOENIX CONTACT - PHC2820136 URELG 3 MORSETTI BASE RELE OPTO - 2820136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Larghezza - 20.8 mm
Altezza - 42.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918076788
Codice prodotto
PHC2820136
Cod. produttore
2820136
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Larghezza:
20.8 mm
Altezza:
42.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
112 mm



