AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2820262 URELG 2 MORSETTI BASE RELE OPTO - 2820262

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2820262 URELG 2 MORSETTI BASE RELE OPTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Larghezza - 14.6 mm

  • Altezza - 42.5 mm

  • Possibilità di integrare funzioni supplementari - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918076818

Codice prodotto

PHC2820262

Cod. produttore

2820262

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Larghezza:

14.6 mm

Altezza:

42.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

112 mm

Morsetti base con attacco a vite per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 2 poli