AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2823654 ST-REL2-KG120/1 SPINA A RELE - 2823654

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2823654 ST-REL2-KG120/1 SPINA A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 96...127 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 96...127 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918077495

Codice prodotto

PHC2823654

Cod. produttore

2823654

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

96...127 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

96...127 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

96...127 V

Larghezza:

14.6 mm

Altezza:

33 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

66.5 mm

Spina a relè, equipaggiata con relè miniatura, contatti (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 120 V AC/DC, con LED, innestabile su morsetti base