AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2823670 ST-REL2-KG 24/2 SPINA A RELE - 2823670

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2823670 ST-REL2-KG 24/2 SPINA A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918077501

Codice prodotto

PHC2823670

Cod. produttore

2823670

Produttore

PHC

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

19.2...26.4 V

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

19.2...26.4 V

Larghezza:

14.6 mm

Altezza:

33 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

66.5 mm

Spina a relè, equipaggiata con relè miniatura, contatti (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto in apertura, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, con LED, innestabile su morsetti base