PHOENIX CONTACT - PHC2826525 ST-REL2-KG230AC/1 SPINA A RELE - 2826525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...243 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Con contatti ad azionamento forzato - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918077990
Codice prodotto
PHC2826525
Cod. produttore
2826525
Produttore
PHC
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
184...243 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
184...243 V
Larghezza:
14.6 mm
Altezza:
33 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
66.5 mm


