AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2838228 PT 2X2-24DC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2838228

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2838228 PT 2X2-24DC-ST SPINA DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 20 V

  • Tensione massima continuativa DC - 28 V

  • Corrente nominale di carico - 0.45 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918182649

Codice prodotto

PHC2838228

Cod. produttore

2838228

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

20 V

Tensione massima continuativa DC:

28 V

Corrente nominale di carico:

0.45 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

450 V

Frequenza di taglio:

1.5 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Spine testabili con CHECKMASTER. Viene installato in abbinamento all'elemento base PT 2x2...-BE.