AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2838500 CTM 2X1- 24DC SPINA DI PROTEZ. X DUE CON - 2838500

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2838500 CTM 2X1- 24DC SPINA DI PROTEZ. X DUE CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 21 V

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

  • Corrente nominale di carico - 0.38 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918819538

Codice prodotto

PHC2838500

Cod. produttore

2838500

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

21 V

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

0.38 A

Livello di protezione filo-terra:

100 V

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Il caricatore di protezione contro le sovratensioni CTM 10-MAG può essere equipaggiato liberamente con diverse spine di protezione. Impiegabile nelle barre di separazione e di attivazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK.