AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2838542 CTM 2X1- 60DC SPINA DI PROTEZ. X DUE CON - 2838542

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2838542 CTM 2X1- 60DC SPINA DI PROTEZ. X DUE CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 60...60 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 50 V

  • Tensione massima continuativa DC - 60 V

  • Corrente nominale di carico - 0.38 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918819576

Codice prodotto

PHC2838542

Cod. produttore

2838542

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

60...60 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

50 V

Tensione massima continuativa DC:

60 V

Corrente nominale di carico:

0.38 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

160 V

Livello di protezione filo-terra:

240 V

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Il caricatore di protezione contro le sovratensioni CTM 10-MAG può essere equipaggiato liberamente con diverse spine di protezione. Impiegabile nelle barre di separazione e di attivazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK.