PHOENIX CONTACT - PHC2838843 VAL-MS 320 ST SPINA - 2838843

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 240 V
Tensione massima continuativa AC - 335 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918170813
Codice prodotto
PHC2838843
Cod. produttore
2838843
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione massima continuativa AC:
335 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
no