PHOENIX CONTACT - PHC2838898 VAL-MS/3+1-BE/FM PROTEZIONE RETE BASE - 2838898

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 4
Segnalazione su apparecchio - Nessuno
Applicazione - Reti di energia
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918171933
Codice prodotto
PHC2838898
Cod. produttore
2838898
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
4
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Applicazione:
Reti di energia
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Versione antideflagrante:
no


