PHOENIX CONTACT - PHC2839172 PT 2X1VA- 60AC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2839172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 60...60 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2 kA
Tensione massima continuativa AC - 75 V
Tensione massima continuativa DC - 100 V
Corrente nominale di carico - 26 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918182830
Codice prodotto
PHC2839172
Cod. produttore
2839172
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
60...60 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2 kA
Tensione massima continuativa AC:
75 V
Tensione massima continuativa DC:
100 V
Corrente nominale di carico:
26 A
Livello di protezione filo-terra:
300 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no