AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2839198 PT 2X1VA-230AC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2839198

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2839198 PT 2X1VA-230AC-ST SPINA DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230...230 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 275 V

  • Tensione massima continuativa DC - 275 V

  • Corrente nominale di carico - 26 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918182854

Codice prodotto

PHC2839198

Cod. produttore

2839198

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

230...230 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Tensione massima continuativa DC:

275 V

Corrente nominale di carico:

26 A

Livello di protezione filo-terra:

900 V

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Moduli di protezioni per l'utilizzo in reti di telecomunicazioni ed elaborazione dei segnali a norma IEC 61643-21. Protezione circuito di segnale a innesto universale.