AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2839253 PT 4-EX(I)-24DC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2839253

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2839253 PT 4-EX(I)-24DC-ST SPINA DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.308 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 21 V

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

  • Corrente nominale di carico - 0.5 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918182878

Codice prodotto

PHC2839253

Cod. produttore

2839253

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.308 kA

Tensione massima continuativa AC:

21 V

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

0.5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

1000 V

Frequenza di taglio:

2.5 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

L'elemento base rimane parte integrante dell'installazione. Adatti alle esigenze speciali dei circuiti di corrente a sicurezza intrinseca.