AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2839570 PT 2X2-HF-12 DC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2839570

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2839570 PT 2X2-HF-12 DC-ST SPINA DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 12...12 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 9 V

  • Tensione massima continuativa DC - 13 V

  • Corrente nominale di carico - 0.45 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918591113

Codice prodotto

PHC2839570

Cod. produttore

2839570

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

12...12 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

9 V

Tensione massima continuativa DC:

13 V

Corrente nominale di carico:

0.45 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

100 V

Livello di protezione filo-terra:

450 V

Frequenza di taglio:

70 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Protezione circuito di segnale a innesto universale. Protezione per sistemi di bus di campo, PROFIBUS e circuiti di segnale con connessione da tre a cinque conduttori.