AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2853763 MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY PRESA BASE - 2853763

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2853763 MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di contatto - Altri

  • Passo dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tipo di connettore - Connettore fisso

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918450113

Codice prodotto

PHC2853763

Cod. produttore

2853763

Produttore

PHC

Numero di poli:

3

Tipo di contatto:

Altri

Passo dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

12 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Colore del corpo:

Altri

Passo del connettore:

5 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza dei pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Passo da 5 mm. Inserzione ortogonale rispetto al circuito stampato. Numero di poli da 2 a 4.