PHOENIX CONTACT - PHC2856087 PT 2X1-24DC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2856087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 20 V
Tensione massima continuativa DC - 28 V
Corrente nominale di carico - 0.3 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918599164
Codice prodotto
PHC2856087
Cod. produttore
2856087
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
20 V
Tensione massima continuativa DC:
28 V
Corrente nominale di carico:
0.3 A
Livello di protezione filo-terra:
60 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no