AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2856265 PT PE/S+1X2-BE ELEMENTO BASE DI PROTEZIO - 2856265

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2856265 PT PE/S+1X2-BE ELEMENTO BASE DI PROTEZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 2

  • Segnalazione su apparecchio - Nessuno

  • Applicazione - Reti di energia

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918819675

Codice prodotto

PHC2856265

Cod. produttore

2856265

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

2

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Applicazione:

Reti di energia

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

La spina può essere estratta con impedenza neutra per motivi di prova e manutenzione.