PHOENIX CONTACT - PHC2856993 C-TV-SAT ADATTATORE DI PROTEZIONE - 2856993

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA
Tensione massima continuativa AC - 130 V
Tensione massima continuativa DC - 24 V
Corrente nominale di carico - 1.5 A
Livello di protezione filo-terra - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
4017918915179
Codice prodotto
PHC2856993
Cod. produttore
2856993
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2.5 kA
Tensione massima continuativa AC:
130 V
Tensione massima continuativa DC:
24 V
Corrente nominale di carico:
1.5 A
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Frequenza:
4.7...2500 MHz
Frequenza di taglio:
3000 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Connettore F
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no