AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2858043 PT 3-HF-12DC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2858043

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2858043 PT 3-HF-12DC-ST SPINA DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 12...12 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 9.8 V

  • Tensione massima continuativa DC - 14 V

  • Corrente nominale di carico - 0.45 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918878047

Codice prodotto

PHC2858043

Cod. produttore

2858043

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

12...12 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

9.8 V

Tensione massima continuativa DC:

14 V

Corrente nominale di carico:

0.45 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

50 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

50 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

600 V

Frequenza di taglio:

60 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

Protezione per sistemi di bus di campo, PROFIBUS e circuiti di segnale con connessione da tre a cinque conduttori. Protezione circuito di segnale a innesto universale.