PHOENIX CONTACT - PHC2858441 PT 4-F-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2858441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 110...110 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 120 V
Tensione massima continuativa DC - 60 V
Corrente nominale di carico - 2 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918892364
Codice prodotto
PHC2858441
Cod. produttore
2858441
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
110...110 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
120 V
Tensione massima continuativa DC:
60 V
Corrente nominale di carico:
2 A
Livello di protezione filo-terra:
450 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no