PHOENIX CONTACT - PHC2859000 PT 2-F-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2859000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Tensione massima continuativa AC - 48 V
Tensione massima continuativa DC - 60 V
Corrente nominale di carico - 2 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918902452
Codice prodotto
PHC2859000
Cod. produttore
2859000
Produttore
PHC
Tensione nominale AC:
48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Tensione massima continuativa AC:
48 V
Tensione massima continuativa DC:
60 V
Corrente nominale di carico:
2 A
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no