PHOENIX CONTACT - PHC2861014 ST-REL3-KG 24/21 SPINA A RELE - 2861014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918078676
Codice prodotto
PHC2861014
Cod. produttore
2861014
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...26.4 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...26.4 V
Larghezza:
20.8 mm
Altezza:
33 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
66.5 mm


