AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2861302 IB IL AI 2/SF-PAC MODULO INGRESSO ANALOG - 2861302

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918894245

Codice prodotto

PHC2861302

Cod. produttore

2861302

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...30 V

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Segnale di ingresso configurabile:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di uscita configurabile:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

2

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

12.15 mm

Altezza:

136.8 mm

Profondità:

71.5 mm

Due ingressi di segnale Single-Ended analogici per la connessione, a scelta, di segnali di tensione o di corrente. Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori. Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA. Campi di corrente: 0 V ... 10 V, ±10 V. Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus. Rappresentazione dei valori di misura in quattro diversi formati. Risoluzione secondo il formato della rappresentazione e l'intervallo di misura. Aggiornamento dei dati di processo di entrambi i canali in max. 1,5 ms.