AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2861535 IB IL 230 PWR IN-PAC MODULO ALIMENTAZION - 2861535

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2861535 IB IL 230 PWR IN-PAC MODULO ALIMENTAZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 207...253 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 207...253 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con modulo di alimentazione -

  • Adatto come modulo di segmentazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918907426

Codice prodotto

PHC2861535

Cod. produttore

2861535

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

207...253 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

207...253 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con modulo di alimentazione:

Adatto come modulo di segmentazione:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

207...253 V

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo ASI:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

2

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

Modulo distanziatore:

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Con funzione diagnostica:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

36.6 mm

Altezza:

119.8 mm

Profondità:

71.5 mm

Alimentazione della fase L (230 V AC). Indicatori diagnostici e di stato.