AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2862084 IB IL RS 232-2MBD-PAC MODULO FUNZIONALE - 2862084

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2862084 IB IL RS 232-2MBD-PAC MODULO FUNZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo CAN - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918974718

Codice prodotto

PHC2862084

Cod. produttore

2862084

Produttore

PHC

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

24.4 mm

Altezza:

136.8 mm

Profondità:

71.5 mm

Un canale I/O seriale in versione RS-232. Supporto di diversi protocolli. Velocità di trasmissione configurabile fino a 38400 Baud. Quantità di data bit, stop bit e parity configurabile. Buffer di ricezione di 4 kByte e buffer di invio di 1 kByte. Indicatori diagnostici e di stato.