AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2862204 IB IL 24 DI 8/T2-PAC MORS. A RELE - 2862204

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2862204 IB IL 24 DI 8/T2-PAC MORS. A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918894689

Codice prodotto

PHC2862204

Cod. produttore

2862204

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...30 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di ingresso consentita:

24...30 V

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente di uscita:

0.05 A

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

2

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...0 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

48.8 mm

Altezza:

119.8 mm

Profondità:

71.5 mm

8 ingressi digitali secondo valori limite tipo 2 a norma EN 61131-2. Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori. Corrente di carico massima ammessa per ogni sensore: 250 mA. Corrente di carico massima ammessa dal modulo: 2 A. Indicatori diagnostici e di stato.