AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2864464 MCR-SL-S- 16-SP- 24 RELE DI CORRENTE - 2864464

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2864464 MCR-SL-S- 16-SP- 24 RELE DI CORRENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 99 mm

  • Profondità - 114.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918904456

Codice prodotto

PHC2864464

Cod. produttore

2864464

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Isteresi impostabile. Uscita a relè con contatto di scambio. Separazione a 3 vie. Modalità corrente di lavoro e di riposo impostabile. Punto d’inserzione liberamente configurabile nel range di misura di 0...16 A AC.