AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2865654 MACX MCR-EX-T-UI-UP CONVERTITORE PER TEM - 2865654

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - -250...-250 °C

  • Temperatura ambiente - -20...65 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356296670

Codice prodotto

PHC2865654

Cod. produttore

2865654

Produttore

PHC

Portata:

-250...-250 °C

Temperatura ambiente:

-20...65 °C

Ingresso per termoresistenze, termocoppie, ‍trasduttori di resistenza, potenziometri e sorgenti mV, [Ex ia] IIC. Programmazione durante il funzionamento, in caso di circuito di misura Ex collegato e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore di programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER. Compensazione punto freddo con connettore separato.