AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2866022 EMD-FL-C-10 MODULO DI CONTROLLO ELETTRON - 2866022

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866022 EMD-FL-C-10 MODULO DI CONTROLLO ELETTRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 0...10 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918975005

Codice prodotto

PHC2866022

Cod. produttore

2866022

Produttore

PHC

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

0...10 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti di scambio:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

113 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Range di tensione di alimentazione variabile. Regolabile mediante potenziometro sul lato anteriore. Ritardo di avvio e attivazione regolabile separatamente.