AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2866048 EMD-FL-V-300 MODULO DI CONTROLLO ELETTRO - 2866048

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866048 EMD-FL-V-300 MODULO DI CONTROLLO ELETTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 0...300 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC / DC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918975012

Codice prodotto

PHC2866048

Cod. produttore

2866048

Produttore

PHC

Tensione misurabile 1:

0...300 V

Tipo di tensione misurabile:

AC / DC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

Con morsetti estraibili:

Campo di controllo tensione:

0...300 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

113 mm

Regolabile mediante potenziometro sul lato anteriore. Range di tensione di alimentazione variabile. Ritardo di avvio e attivazione regolabile separatamente.