AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2866064 EMD-FL-3V-400 MODULO DI CONTROLLO ELETTR - 2866064

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866064 EMD-FL-3V-400 MODULO DI CONTROLLO ELETTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 280...520 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile -

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918975029

Codice prodotto

PHC2866064

Cod. produttore

2866064

Produttore

PHC

Tensione misurabile 1:

280...520 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

no

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

280...520 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

113 mm

Regolabile mediante potenziometro sul lato anteriore. Range di tensione di alimentazione variabile. Asimmetria regolabile. Ritardo di attivazione regolabile.