AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2866077 EMD-SL-PH-400 RELE DI CONTROLLO ELETTRON - 2866077

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866077 EMD-SL-PH-400 RELE DI CONTROLLO ELETTRON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 400...400 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918996512

Codice prodotto

PHC2866077

Cod. produttore

2866077

Produttore

PHC

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

400...400 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...400 V

Numero di contatti di scambio:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

113 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...400 V

Range di tensione di alimentazione variabile.