PHOENIX CONTACT - PHC2866103 EMD-SL-PS- 24AC MOD. DI CONTROLLO ELETTR - 2866103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 20.2...26.4 V
Adatto per montaggio modulare - no
Possibilità di montaggio su guida - no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz - 20.2...26.4 V
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918952709
Codice prodotto
PHC2866103
Cod. produttore
2866103
Produttore
PHC
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
20.2...26.4 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
20.2...26.4 V
Larghezza:
32 mm
Altezza di incasso:
35 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
16 mm
Altezza:
35 mm
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
32 mm