AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2866611 TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 ALIMENTATORE - 2866611

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2866611 TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4046356311809

Codice prodotto

PHC2866611

Cod. produttore

2866611

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

100...350 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

16 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

118 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Gruppo di continuità con alimentatore integrato, 5A, combinato con MINI-BAT/24/DC/1.3 AH, QUINT-BAT/24DC 3,4AH, 7,2AH oppure 12 AH