PHOENIX CONTACT - PHC2866721 QUINT-PS/1AC/12DC/20 ALIMENTATORE - 2866721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 5...18 V
Max. corrente di uscita 1 - 26 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4046356113564
Codice prodotto
PHC2866721
Cod. produttore
2866721
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
5...18 V
Max. corrente di uscita 1:
26 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
90...350 V
Tensione di uscita 2:
5...5 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
311 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
90 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
90 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


