PHOENIX CONTACT - PHC2866747 QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 ALIMENTATORE - 2866747

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 18...29 V
Max. corrente di uscita 1 - 4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4046356113779
Codice prodotto
PHC2866747
Cod. produttore
2866747
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
18...29 V
Max. corrente di uscita 1:
4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
90...350 V
Tensione di uscita 2:
18...18 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
84 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
180 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
32 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


