PHOENIX CONTACT - PHC2868606 STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 MOD. RIDONDAN - 2868606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 5...24 V
A prova di corto-circuito - sì
Stabilizzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356583923
Codice prodotto
PHC2868606
Cod. produttore
2868606
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
5...24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
18 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
61 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1