AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2868680 STEP-PS/ 1AC/48DC/2 ALIMENTATORE PER GUI - 2868680

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2868680 STEP-PS/ 1AC/48DC/2 ALIMENTATORE PER GUI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 30...56 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4046356309585

Codice prodotto

PHC2868680

Cod. produttore

2868680

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

30...56 V

Max. corrente di uscita 1:

2 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

95...250 V

Tensione di uscita 2:

30...30 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

96 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

2 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

174.9 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

90 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

90 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

61 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

5

Larghezza di incasso:

90 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto oppure montaggio a pannello. Alimentazione affidabile grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore e curva caratteristica U/I.