AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2880163 D-LAN-19 -8 RACK CON PROTEZIONE - 2880163

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2880163 D-LAN-19 -8 RACK CON PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.35 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 6 V

  • Corrente nominale di carico - 1.5 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 50 V

  • Livello di protezione filo-terra - 40 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918962814

Codice prodotto

PHC2880163

Cod. produttore

2880163

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.35 kA

Tensione massima continuativa DC:

6 V

Corrente nominale di carico:

1.5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

40 V

Frequenza di taglio:

100 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

RJ45

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Protezione di tutti gli otto fili di segnale del cavo dati. Velocità di trasmissione sicura fino a 1 GBit/s.