PHOENIX CONTACT - PHC2881803 VAL-MS/3+0-BE/FM ELEMENTO BASE SCARICATO - 2881803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 3
Segnalazione su apparecchio - Nessuno
Applicazione - Reti di energia
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356091442
Codice prodotto
PHC2881803
Cod. produttore
2881803
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
3
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Applicazione:
Reti di energia
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Versione antideflagrante:
no


